APPROVED VENDOR 5GDA3フォームシート220ポリプロピレンブルー/チャコール2x 24 x 27
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
アイテム価格 | ツールオーガナイザーフォームシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | スプリットチャコールとブルー |
密度 | 木炭2.2lbs./cu。 フィート、青1.8lbs./cu。 フィート |
終了 | 粗いセル |
硬さ@ 25%たわみ | 9 PSI |
長さ | 27 " |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | 2ポンドのポリエチレン/1.8ポンドのダークブルーのポリエチレン |
ストレッチ制限 | 0.5 |
温度。 範囲 | -20から150 F |
抗張力 | 32 PSI |
厚さ | 2" |
厚さの許容 | +/- 0.250 " |
タイプ | クローズドセル |
幅(Width) | 24 " |
幅の許容 | +/- 0.250 " |
船の重量(kg) | 1.25 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 3921905050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。