定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー 5DE96 スプリング ピン スロット付き 302 ステンレス鋼 M8 x 60mm | AE3GQM

APPROVED VENDOR 5DE96スプリングピンスロット302ステンレス鋼M8x 60mm

在庫あり
アイテム:AE3GQM モデル:5DE96

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥601 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スプリングピン
実際の直径(最小-最大)8.50-8.80mm
面取りの長さ(最小)2 mm
面取り長さリファレンス2 mm
二重せん断強度(ポンド)9613
終了不動態化
穴径に適合します。 (最小-最大)8.00-8.30mm
長さ公差+/- 0.75mm
材料302ステンレススチール
公称直径M8
全体の長さ(Overall Length)60 mm
ロックウェル硬度硬化した
タイプスロット
壁の厚さ1.50 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.52
HSコード7318290000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 5DE96スプリングピンスロット302ステンレス鋼M8x 60mm
¥601 /単価