入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングピン |
実際の直径(最小-最大) | 0.099-0.103" |
面取り径 | 0.091 " |
面取り長さ(最大) | 0.038 " |
面取りの長さ(最小) | 0.008 " |
二重せん断強度(ポンド) | 670 |
終了 | 不動態化 |
穴径に適合します。 (最小-最大) | 0.094-0.097" |
長さ公差 | +/- 0.015 " |
材料 | 302ステンレススチール |
公称直径 | 3 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7 / 8 " |
ロックウェル硬度 | 硬化した |
タイプ | スロット |
壁の厚さ | 0.022 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318290000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。