入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | USSワッシャー |
終了 | ジンクイエロー |
ボルトサイズに適合 | 1 / 2 " |
内部径 | 9 / 16 " |
材料 | 硬化鋼を通して |
外径 | 1.375 " |
パッケージの重量 | 0.81 |
ロックウェル硬度 | C38-C45 |
サイズ | 1 / 2 " |
厚さ | 0.109 " |
厚さの許容 | + .023 /-。023 |
タイプ | USS |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 40.39 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。