APPROVED VENDOR 4YTW1ブランクストック長方形ステンレス鋼3 / 8T x4インチ幅x6フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 長方形ブランクストック |
合金タイプ | 316 |
終了 | ミル |
硬度スケール | BHN |
長さ | 6" |
長さ公差 | +/- 0.001 " |
材料 | ステンレス鋼 |
気性 | アニールされた |
厚さ | 3 / 8 " |
厚さの許容 | + 0.060 / -0.010 " |
タイプ | 精度-耐食性 |
典型的な硬度 | 217 max。 |
典型的な引張強さ | 75,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 30,000 PSI |
幅(Width) | 4" |
幅の許容 | + 0.094 / -0.031 " |
船の重量(kg) | 13.88 |
船高(cm) | 0.95 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7222190000 |
原産国 | SG |
モデル | 合金タイプ | 長さ公差 | 厚さ | 厚さの許容 | タイプ | 典型的な硬度 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YTU6 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | 精度-耐食性 | 217 max。 | 1 / 2 " | ¥7,888 | 見積依頼
|
4YTU7 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | 精度-耐食性 | 217 max。 | 1" | ¥9,188 | 見積依頼
|
4YTU8 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | 精度-耐食性 | 217 max。 | 1.5 " | ¥13,750 | 見積依頼
|
4YTU9 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | 精度-耐食性 | 217 max。 | 2" | ¥25,211 | 見積依頼
|
4YTV1 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | 精度-耐食性 | 217 max。 | 2.5 " | ¥33,551 | 見積依頼
|
4YTV2 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | 精度-耐食性 | 217 max。 | 3" | ¥37,910 | 見積依頼
|
4YTV3 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | 精度-耐食性 | 217 max。 | 4" | ¥58,658 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。