APPROVED VENDOR 4WPW7フランジ6インチねじ山316ステンレス鋼
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
アイテム価格 | フランジ |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
穴の数 | 8 |
外径 | 11 " |
パイプサイズ | 6" |
温度。 範囲 | -60度から450度F |
船の重量(kg) | 7.44 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 7307215000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。