入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ソケットプラグ |
ボディ材質 | 304ステンレススチール |
接続タイプ | MNPT |
六角サイズ | 3 / 4 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
外径 | 1.25 " |
パイプサイズ | 1.25 " |
温度。 範囲 | -60度から450度F |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | 六角サイズ | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4WPK1 | 304ステンレススチール | 5 / 32 " | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ¥316 | |
4WPK2 | 304ステンレススチール | 3 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥342 | |
4WPK3 | 304ステンレススチール | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥456 | |
4WPK4 | 304ステンレススチール | 5 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥429 | |
4WPK5 | 304ステンレススチール | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥524 | |
4WPK6 | 304ステンレススチール | 9 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥1,224 | |
4WPK7 | 304ステンレススチール | 5 / 8 " | 1" | 1" | ¥1,774 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。