APPROVED VENDOR 4VPL2 変形ねじロックナット 1-8、200PK
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 変形したスレッドロックナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 "-8 |
終了 | 黄色の亜鉛、ワックス |
グレード | 8 |
高さ | 7 / 8 " |
材料 | 鋼 |
ナットタイプ | 変形ねじロックナット |
ロックウェル硬度 | C26から34 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | コニカルトップロック |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 11.01 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径/ねじサイズ | 終了 | グレード | 高さ | アイテム価格 | ロックウェル硬度 | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY80 | 3 / 8」-24 | 黄色の亜鉛、ワックス | C | 21 / 64 " | 変形したスレッドロックナット | HRC24-C32 | - | UNF | ¥7,489 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。