APPROVED VENDOR 4VFF6ワードローブロッカー未組み立て1点
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワードローブロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
ハンドルタイプ | フィンガープル |
開口部あたりのフック | (1)2つのプロング天井フックと(XNUMX)XNUMXつのプロングフック |
レガシー | 同梱 |
ロックタイプ | 標準の南京錠に対応 |
ロッカーの構成 | (1)ワイド、(1)オープニング |
ロッカードアタイプ | ルーバー |
材料 | 冷間圧延鋼 |
開口部の深さ | 17 " |
開口部の高さ | 69 " |
開口部の幅 | 9.25 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 12 " |
段 | 1 |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 200.66 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロッカードアタイプ | 組み立て済み/未組み立て | 色 | 開口部の深さ | 開口部の高さ | 開口部の幅 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HFH7 | ルーバー | 組み立てられていません | グレー | 17 " | 68.5 " | 9" | 18 " | 78 " | - | 見積依頼
| |
2HFH9 | ルーバー | 組み立てられていません | グレー | 17 " | 68.5 " | 9" | 18 " | 78 " | ¥137,081 | 見積依頼
| |
2HFJ2 | ルーバー | 組み立てられていません | グレー | 17 " | 68.5 " | 12 " | 18 " | 78 " | - | 見積依頼
| |
2HFJ3 | ルーバー | 組み立てられていません | (フィニアン・タン) | 17 " | 68.5 " | 12 " | 18 " | 78 " | - | 見積依頼
| |
2HFJ4 | ルーバー | 組み立てられていません | グレー | 17 " | 68.5 " | 12 " | 18 " | 78 " | - | 見積依頼
| |
2HFJ9 | ルーバー | 組み立てられていません | (フィニアン・タン) | 11 " | 33.75 " | 9" | 12 " | 78 " | - | 見積依頼
| |
2HFK3 | ルーバー | 組み立てられていません | グレー | 17 " | 33.75 " | 9" | 18 " | 78 " | ¥149,461 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。