入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォイルロール |
合金タイプ | 110 |
終了 | シンプルスタイル |
長さ | 100ft。 |
長さ公差 | +/- 0.100 " |
材料 | 銅 |
気性 | ソフト |
厚さ | 0.007 " |
厚さの許容 | +/- 0.100 " |
典型的な引張強さ | 26,000のプサイ |
典型的な降伏強度 | 8,000のプサイ |
幅(Width) | 1.5 " |
幅の許容 | +/- 0.010 " |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 7409115050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。