APPROVED VENDOR 4UGG4フォイルロールアルミニウム0.002Th x18インチ幅500フィート
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
アイテム価格 | フォイルロール |
合金タイプ | 1100シリーズ |
終了 | シンプルスタイル |
長さ | 500ft。 |
長さ公差 | +/- 0.100 " |
材料 | アルミニウム |
気性 | ソフト |
厚さ | 0.002 " |
厚さの許容 | +/- 0.100 " |
典型的な引張強さ | 13,000のプサイ |
典型的な降伏強度 | 5,000のプサイ |
幅(Width) | 18 " |
幅の許容 | +/- 0.010 " |
船の重量(kg) | 10.86 |
船高(cm) | 48.01 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 7607113000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 気性 | 厚さ | 典型的な引張強さ | 典型的な降伏強度 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UGE8 | 500ft。 | ソフト | 0" | 13,000のプサイ | 5,000のプサイ | 12 " | ¥12,376 | |
4UGE9 | 1000ft。 | ソフト | 0" | 13,000のプサイ | 5,000のプサイ | 12 " | ¥21,728 | |
4UGF1 | 500ft。 | ソフト | 0" | 13,000のプサイ | 5,000のプサイ | 18 " | ¥19,227 | |
4UGF2 | 1000ft。 | ソフト | 0" | 13,000のプサイ | 5,000のプサイ | 18 " | ¥32,693 | |
4UGF3 | 250ft。 | ソフト | 0.001 " | 13,000のプサイ | 5,000のプサイ | 12 " | ¥10,559 | |
4UGF5 | 250ft。 | ソフト | 0.001 " | 13,000のプサイ | 5,000のプサイ | 18 " | ¥12,667 | |
4UGF6 | 500ft。 | ソフト | 0.001 " | 13,000のプサイ | 5,000のプサイ | 18 " | ¥24,885 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。