APPROVED VENDOR 4UEN1 ワークテーブル W 60 D 30 H フレーム棚1枚付き
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
アイテム価格 | 仕事台 |
色 | グレー |
深さ | 30 " |
高さ | 34.5 " |
負荷定格 | 600ポンド。 |
材料 | ステンレススチール製のフラットトップ、フレーム、ベース |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 37.65 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 155.7 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。