APPROVED VENDOR 4TWZ8ソケット溶接フランジ6インチ溶接
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
アイテム価格 | ソケット溶接フランジ |
ボディ材質 | ブラックスチール |
CLASS | 150 |
接続タイプ | 溶接した |
マックス。 圧力 | 150 psi @ 450度F |
パイプサイズ | 6" |
船の重量(kg) | 7.93 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7307915010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。