定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー 4TPH4 パイプ 3/8 インチ 304 ステンレス鋼 長さ 48 インチ スケジュール 80 | AD9MWL

APPROVED VENDOR 4TPH4パイプ3/8インチ304ステンレス鋼48インチ長さスケジュール80

在庫あり
アイテム:AD9MWL モデル:4TPH4

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,895 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemPipe
基本接続タイプ両端にねじ切り
内部径1 / 2 "
長さ48 "
材料304ステンレススチール
マックス。 圧力250のプサイ
外径3 / 4 "
パイプサイズ3 / 8 "
スケジュール80
シームレス/溶接シームレス
温度。 範囲-60度から450度F
ねじの種類NPT
壁の厚さ3 / 16 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.17
船高(cm)1.73
船の長さ(cm)121.92
船幅(cm)1.73
HSコード7304413015
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル基本接続タイプ内部径長さ外径パイプサイズ壁の厚さ価格
承認済みベンダー 4LGN1 パイプ 1/8 インチ 304 ステンレス鋼 | AD8PET 4LGN1ねじ切りなし1 / 4 "10ft。1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "¥17,805
見積依頼
承認済みベンダー 4LGN3 パイプ 3/8 インチ 304 ステンレス鋼 | AD8PEU 4LGN3ねじ切りなし1 / 2 "10ft。3 / 4 "3 / 8 "3 / 16 "¥27,416
見積依頼
承認されたベンダー 4LGN4 パイプ 1/2 インチ 304 ステンレス鋼 | AD8PEV 4LGN4ねじ切りなし3 / 4 "10ft。3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "¥38,938
見積依頼
承認済みベンダー 4LGN5 パイプ 3/4 インチ 304 ステンレス鋼 | AD8PEW 4LGN5ねじ切りなし3 / 4 "10ft。1"3 / 4 "1 / 16 "¥50,026
見積依頼
承認済みベンダー 4LGN8 パイプ 1 1/2 インチ 304 ステンレス鋼 | AD8PEY 4LGN8ねじ切りなし1.5 "10ft。2"1.5 "3 / 16 "¥107,582
見積依頼
承認されたベンダー 4LGN9 パイプ 2 インチ 304 ステンレス鋼 | AD8PEZ 4LGN9ねじ切りなし2"10ft。2.375 "2"3 / 16 "¥167,843
見積依頼
承認済みベンダー 4TPE2 パイプ 1/8 インチ 304 ステンレス鋼 長さ 18 インチ スケジュール 80 | AD9MVK 4TPE2両端にねじ切り1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "¥3,196

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 4TPH4パイプ3/8インチ304ステンレス鋼48インチ長さスケジュール80
¥11,895 /単価