APPROVED VENDOR 4RXT9 ロックナット フランジ 3/8-16、2800PK
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
アイテム価格 | 鋸歯状フランジかしめナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 3 / 8」-16 |
終了 | 亜鉛メッキ |
フランジ径 | 47 / 64 " |
フランジ厚 | 0.040 " |
グレード | 2 |
高さ | 11 / 32 " |
材料 | 鋼 |
ロックウェル硬度 | RC45分表面 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | 16進法 |
幅(Width) | 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 23.13 |
船高(cm) | 10.95 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。