APPROVED VENDOR 4RWL5 バケット歯ボルト 7/8-9 X 5 1/2、20PK
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
アイテム価格 | バケットトゥースプラウボルト |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 8 |
頭の角度 | 60度 |
頭径 | 1.516 " |
頭の高さ | 0.616 " |
ヘッド形式 | #7ロックキー付き |
キーの高さ | 0.473 " |
長さ | 5.5 " |
材料 | 合金鋼 |
抗張力 | 150,000のプサイ |
番手 | 7 / 8-9 |
タイプ | 皿座ぐり |
船の重量(kg) | 8.91 |
船高(cm) | 10.44 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7318152055 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。