APPROVED VENDOR 4RWG8 プラウ ボルト #3 7/8-9 X 3 1/2、70PK
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
アイテム価格 | プラウボルト |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 8 |
頭の角度 | 80度 |
頭径 | 1.409 " |
頭の高さ | 0.663 " |
ヘッド形式 | #3ドーム型 |
長さ | 3.5 " |
材料 | 合金鋼 |
正方形の幅 | 0.906 " |
抗張力 | 150,000のプサイ |
番手 | 7 / 8-9 |
タイプ | 皿座ぐりスクエアネック |
船の重量(kg) | 18.96 |
船高(cm) | 12.12 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7318152055 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。