入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 折りたたみ式プルハンドル |
色 | シルバー |
終了 | 磨かれた亜鉛 |
グリップ径 | 3 / 8 " |
Hardware | 同梱 |
定格荷重(Y / N) | N |
材料 | 鋼 |
取り付け穴の中心から中心へ | 2.75 " |
装着タイプ | スレッド化されていないスルーホール |
スクリューサイズ | #10 x 3/4 " |
ヴェール取り付け穴センターセンターへ | 1-7 / 8」 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 色 | 終了 | 全幅 | スクリューサイズ | グリップ径 | Hardware | 定格荷重(Y / N) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WAF8 | スレッド化されていないスルーホール | シルバー | 磨かれた亜鉛 | - | #6 x 3/4 " | 1 / 4 " | 同梱 | N | ¥731 | ||
1WAG1 | スレッド化されていないスルーホール | シルバー | 磨かれた亜鉛 | - | #12 x 1-1 / 4 " | 3 / 8 " | 同梱 | N | ¥2,235 | ||
4NRV5 | スレッドスタッド | シルバー | 1 9 / 16 " | 8-32 | 1 / 4 " | 同梱 | Y | - | 見積依頼
| ||
4PE26 | ウェルドオン | ナチュラル | ナチュラル | - | - | 3 / 8 " | 含まれておりません | N | ¥1,092 | ||
4PE28 | スレッド化されていないスルーホール | シルバー | 磨かれた亜鉛 | 3" | #10 x 1 " | 3 / 8 " | 同梱 | N | ¥1,160 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。