入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プルハンドル |
色 | ブラック |
終了 | パウダーコーティング |
グリップ径 | 1" |
グリップ長さ | 5-21 / 64」 |
Hardware | 同梱 |
定格荷重(Y / N) | N |
材料 | 鋼 |
取り付け穴の中心から中心へ | 6.5 " |
装着タイプ | スレッド化されていないスルーホール |
投影 | 2.125 " |
スクリューサイズ | #12 x 1-1 / 4 " |
ヴェール取り付け穴センターセンターへ | 1-3 / 8」 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8302416015 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。