入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 5/8銅アクセスティー |
接続 | 5/8 |
接続サイズ | 5/8 "OD x5 / 8"スリップフィット |
内部径 | 5 / 8 " |
長さ | 3.25 " |
外径 | 5 / 8 " |
製品説明 | ユニオンティー/片端がスワッグ |
タイプ | 黄銅/銅 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。