入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シールワッシャー |
色 | ブラック |
デュロメータ | ショアA: 75 +/-5 |
ボルトサイズに適合 | 1 / 2 " |
内部径 | 0.490 " |
材料 | バイトン |
外径 | 1.062 " |
温度 | 0から400 F |
厚さ | 0.062 " |
厚さの許容 | +/- 0.020 " |
タイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 4016935050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。