APPROVED VENDOR 4NTK5 チューブ 内径 12mm インチ、外径 16mm インチ、2m
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 12 mm |
長さ | 2m |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 4065 PSI |
外径 | 16 mm |
外径許容範囲 | +/-。1 |
温度。 範囲 | -325〜1500度F |
タイプ | シームレス |
壁の厚さ | 2 mm |
船の重量(kg) | 1.4 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 200.66 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7304490060 |
原産国 | CA |
モデル | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 外径許容範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4NTJ6 | 4 mm | 5100 PSI | 6 mm | +/-。125 " | 1 mm | ¥25,304 | 見積依頼
|
4NTJ7 | - | 5800のプサイ | 8 mm | +/-。125 " | 1.5 mm | ¥51,964 | 見積依頼
|
4NTJ8 | 6 mm | 6300 PSI | 10 mm | +/-。125 " | 2 mm | ¥71,034 | 見積依頼
|
4NTJ9 | 8 mm | 5200のプサイ | 12 mm | +/-。125 " | 2 mm | ¥79,583 | 見積依頼
|
4NTK1 | 4 mm | 4713 PSI | 6 mm | +/-。1 | 1 mm | ¥23,351 | 見積依頼
|
4NTK2 | 6 mm | 3545 PSI | 8 mm | +/-。1 | 1 mm | ¥18,391 | 見積依頼
|
4NTK3 | 7 mm | 4621 PSI | 10 mm | +/-。1 | 1.5 mm | ¥36,609 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。