APPROVED VENDOR 4NTD6 チューブ 内径 0.245 インチ、外径 3/8 インチ、アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 0.245 " |
長さ | 6" |
材料 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 3224 PSI |
外径 | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -452から400 F |
タイプ | シームレス |
壁の厚さ | 0.065 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7608100030 |
原産国 | TW |
モデル | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4NRX6 | 0.194 " | 1230 PSI | 1 / 4 " | 0.028 " | ¥5,692 | 見積依頼
|
4NTC6 | 0.090 " | 4774 PSI | 3 / 16 " | 0.049 " | ¥7,069 | 見積依頼
|
4NTC9 | 0.120 " | 4799 PSI | 1 / 4 " | 0.065 " | ¥5,535 | 見積依頼
|
4NTD2 | 0.215 " | 2903 PSI | 5 / 16 " | 0.049 " | ¥5,486 | 見積依頼
|
4NTD3 | 0.183 " | 3851 PSI | 5 / 16 " | 0.065 " | ¥9,507 | 見積依頼
|
4NTD5 | 0.277 " | 2431 PSI | 3 / 8 " | 0.049 " | ¥6,001 | 見積依頼
|
4NTE5 | 0.62 " | 1621 PSI | 3 / 4 " | 0.065 " | ¥9,486 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。