APPROVED VENDOR 4NMG5コルクシートCr117mm厚さ8.0x24インチ
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
アイテム価格 | シートストック |
長さ | 24 " |
材料 | コルク |
厚さ | 8 mm |
タイプ | CR117 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 4504101000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。