APPROVED VENDOR 4NEZ2 ルーフィング ネイル フラット 1 1/2 L、5610PK
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
アイテム価格 | ルーフィングネイル |
約パッケージ。 数量 | 5610 |
直径 | 0.12 " |
終了 | 電気亜鉛メッキ |
ゲージ | 11 |
頭径 | 7 / 16 " |
ヘッド形式 | ラージフラット |
長さ | 1.5 " |
材料 | 鋼 |
パッケージの重量 | 30ポンド。 |
シャンクタイプ | スムーズ |
船の重量(kg) | 14.33 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 7317005530 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。