入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーススイベル |
接続 | 3/4 "x 1" MHT x FPT |
高さ | 3.5 " |
材料 | 真鍮 |
最大 作動圧力 | 125のプサイ |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 接続 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4NDP3 | 3/4 "MHT x 3/4" FNPT | 2.4 " | ¥6,117 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。