APPROVED VENDOR 4LVF4家禽網の高さ48インチ50フィート
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
アイテム価格 | 家禽網 |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ゲージ | 20 |
高さ | 4ft。 |
長さ | 50ft。 |
材料 | 鋼 |
メッシュ形状 | Hexagon |
網目サイズ | 1" |
船の重量(kg) | 7.05 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 120.65 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7314410080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。