APPROVED VENDOR 4LLJ3 ホッパー蓋 グレー 27 立方フィートに適合
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
アイテム価格 | セルフダンピングホッパー蓋 |
色 | グレー |
コンテナサイズに適合 | 27 cu。 ft。 |
ふたタイプ | ヒンジ結合 |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 76 " |
全幅 | 59 " |
船の重量(kg) | 102.06 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 149.86 |
HSコード | 7309000090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4LLH8 | イエロー | 64.25 " | 41 " | ¥136,514 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。