APPROVED VENDOR 4LGW2ドックプレート5300ポンド36 x48インチ
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
アイテム価格 | ドックプレート |
デッキ | 盛り上がったダイヤモンド形状の滑り止めエンボス加工 |
負荷容量 | 5300ポンド |
材料 | アルミニウム |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 48 " |
サービスの高さの範囲 | 5" |
厚さ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 36.29 |
船高(cm) | 24.64 |
船の長さ(cm) | 135.89 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | CN |
モデル | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | サービスの高さの範囲 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4LGU6 | 3500ポンド | 36 " | 48 " | 5" | 3 / 8 " | ¥121,696 | 見積依頼
|
4LGU7 | 1800ポンド | 60 " | 48 " | 9" | 3 / 8 " | ¥169,677 | 見積依頼
|
4LGU8 | 2900ポンド | 48 " | 60 " | 7" | 3 / 8 " | ¥161,400 | |
4LGU9 | 3800ポンド | 48 " | 48 " | 7" | 1 / 2 " | ¥189,915 | |
4LGV1 | 6600ポンド | 36 " | 60 " | 5" | 1 / 2 " | ¥173,038 | 見積依頼
|
4LGV2 | 3600ポンド | 24 " | 36 " | 3" | 3 / 8 " | ¥57,115 | |
4LGV3 | 2500ポンド | 36 " | 36 " | 5" | 3 / 8 " | ¥93,325 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。