APPROVED VENDOR 4JRL3ディフューザースクエア天井3コーン、絶縁6-12インチ
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
アイテム価格 | 断熱材付き天井 3 コーンディフューザー |
色 | ホワイト |
深さ | 23.75 " |
ダクトサイズ | 6〜12 |
高さ | 3.5 " |
形状 | 正方形である |
幅(Width) | 23.75 " |
船の重量(kg) | 3.87 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。