APPROVED VENDOR 4JRL2 ディフューザー レイイン T バー、デフ コント 6 ~ 12 インチ
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
アイテム価格 | ディフレクター付き穴あき供給ディフューザー |
色 | ホワイト |
と互換性 | Tバー吊り下げ式ドロップ天井 |
深さ | 23.625 " |
ダクトサイズ | 6から14 |
終了 | エナメル |
高さ | 3.5 " |
絶縁 | グラスファイバー |
材料 | 鋼 |
形状 | 正方形である |
幅(Width) | 23.62 " |
船の重量(kg) | 1.94 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 59.94 |
船幅(cm) | 59.94 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。