APPROVED VENDOR 4HRG9汎用ハンドトラック550ポンド。
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用ハンドトラック |
色 | グリーン |
終了 | パウダーコート |
ハンドルタイプ | デュアルハンドル |
負荷容量 | 550ポンド |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 6-1 / 2」 |
ノーズプレート幅 | 14 " |
全体の高さ | 44.5 " |
全幅 | 13.75 " |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 3.5 " |
船の重量(kg) | 11.16 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。