入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ナットボルトフック |
扉の厚さ | 1.75 " |
終了 | 亜鉛 |
Hardware | 同梱 |
フックの高さ | 1-1 / 4」 |
フックタイプ | ユーティリティ |
材料 | 鋼 |
取り付け | ねじ込む |
開口部サイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.25 " |
ねじの長さ | 1.875 " |
番手 | 5 / 16-18 |
タイプ | XNUMXつの六角ナット |
幅(Width) | 1.12 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 7318130060 |
原産国 | CN |
モデル | 扉の厚さ | 開口部サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | ねじの長さ | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HDV3 | 1" | 15 / 16 " | 1" | 5 / 8 " | #8-32 | 5 / 8 " | ¥1,064 | |
4HDV4 | 1.25 " | 9 / 32 " | 1.187 " | 13 / 16 " | #10-24 | 3 / 4 " | ¥1,162 | |
4HDV5 | 1.25 " | 11 / 32 " | 1 5 / 16 " | 15 / 16 " | #12-24 | 13 / 16 " | ¥1,542 | |
4HDV6 | 1.5 " | 3 / 8 " | 1.625 " | 1" | 1 / 4-20 | 1" | ¥1,712 | |
4HDV8 | 2.25 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 2.25 " | 3 / 8-16 | 1 13 / 32 " | ¥3,213 | |
4HDV9 | 3.75 " | 5 / 8 " | 1.375 " | 3.75 " | 3 / 8-16 | 1.5 " | ¥3,975 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。