入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
接続 | 両端にねじ込み |
長さ | 60 " |
材料 | レッドブラス |
外径 | 1" |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
圧力 | 125のプサイ |
スケジュール | 40 |
温度。 範囲 | -20から400度F |
タイプ | スケジュール40 |
船の重量(kg) | 2.55 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7411211000 |
原産国 | CN |
モデル | 接続 | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 圧力 | スケジュール | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DRT5 | 両端にねじ込み | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 250 PSI | 80 | スケジュール80 | ¥7,409 | |
4DRT6 | 両端にねじ込み | 18 " | 2 / 3 " | 3 / 8 " | 250 PSI | 80 | スケジュール80 | ¥9,279 | |
4DRT7 | 両端にねじ込み | 18 " | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 250 PSI | 80 | スケジュール80 | ¥12,282 | |
4DRT8 | 両端にねじ込み | 18 " | 1" | 3 / 4 " | 250 PSI | 80 | スケジュール80 | ¥14,841 | |
4DRU3 | 両端にねじ込み | 18 " | 2.375 " | 2" | 250 PSI | 80 | スケジュール80 | - | 見積依頼
|
4DRU6 | 両端にねじ込み | 24 " | 2 / 3 " | 3 / 8 " | 250 PSI | 80 | スケジュール80 | ¥11,636 | |
4DRU7 | 両端にねじ込み | 24 " | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 250 PSI | 80 | スケジュール80 | ¥15,742 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。