入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空計 |
正確さ | +/- 3-2-3% |
ケースカラー | シルバー |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
接続場所 | 低くなる |
接続サイズ | 1 / 8 "NPT |
サイズダイヤル | 1.5 " |
ゲージタイプ | ホイール試乗 |
水晶体物質 | アクリル |
動作温度 範囲 | -40度から150度F |
レンジ | 30〜0 "Hg Vac、-100〜0 kPa |
リング素材 | 圧着ステンレス鋼 |
最小の卒業 | 1 "Hg |
ソケット素材 | ステンレス鋼 |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ソケット素材 | ケースカラー | ケースの材質 | チューブ材質 | 接続場所 | 接続サイズ | サイズダイヤル | ゲージタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CFD8 | ステンレス鋼 | シルバー | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 低くなる | 1 / 8 "NPT | 1.5 " | 液体入り | ¥6,198 | ||
4CFN6 | ステンレス鋼 | シルバー | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 戻る | 1 / 4 "NPT | 2" | 液体入り | ¥8,514 | ||
4CFR2 | ステンレス鋼 | シルバー | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 戻る | 1 / 4 "NPT | 2.5 " | 液体入り | ¥10,618 | ||
4CFU7 | ステンレス鋼 | シルバー | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 戻る | 1 / 4 "NPT | 3.5 " | 液体入り | ¥14,078 | ||
4FLT5 | 真鍮 | ブラック | ABSプラスチック | ブロンズ | 低くなる | 1 / 4 "NPT | 2" | ホイール試乗 | ¥2,652 | ||
4FLV4 | 真鍮 | ブラック | ABSプラスチック | ブロンズ | 低くなる | 1 / 4 "NPT | 2.5 " | ホイール試乗 | ¥3,089 | ||
4FLX3 | 真鍮 | ブラック | ABSプラスチック | ブロンズ | 低くなる | 1 / 4 "NPT | 3.5 " | ホイール試乗 | ¥4,254 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。