入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガラスドア磁気キャッチ |
漁獲長さ | 1 3 / 32 " |
キャッチプロジェクション | 5 / 8 " |
キャッチ幅 | 1.593 |
クロージャタイプ | シングルストライクプレート |
色 | ブラック |
Hardware | 同梱 |
材料 | プラスチック |
装着タイプ | 表面 |
オープニングアクション | プッシュツーオープン |
引っ張る力 | 2.5ポンド |
ストライクの高さ | 61 / 64 " |
ストライクの長さ | 1 39 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。