入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 鍛造スプリングスナップ |
目内側径 | 11 / 16 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
材料 | ドロップ鍛造鋼 |
マックス 負荷 | 1000ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
スナップオープニング | 1 / 2 " |
タイプ | 定格荷重 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。