APPROVED VENDOR 4FCL1スライドボルトスプリングスナップL1 / 7インチ
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スライドボルトスプリングスナップ、スイベル |
目内側径 | 5 / 16 " |
終了 | ニッケルメッキ |
材料 | 真鍮 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.875 " |
スナップオープニング | 1 / 8 " |
タイプ | 定格荷重なし |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 目内側径 | 終了 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | スナップオープニング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCG6 | 3 / 8 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥408 | ||
4FCG7 | 1 / 2 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 3" | 5 / 16 " | ¥550 | ||
4FCG8 | 5 / 8 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 3.5 " | 3 / 8 " | ¥669 | ||
4FCG9 | 3 / 4 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 3.5 " | 3 / 8 " | ¥609 | ||
4FCH1 | 7 / 16 " | - | ブロンズ | 3" | 1 / 4 " | ¥909 | ||
4FCH2 | 1.25 " | - | ブロンズ | 4.75 " | 9 / 16 " | ¥2,097 | ||
4FCJ6 | 7 / 8 " | ニッケルメッキ | 亜鉛ダイカスト | 3.75 " | 3 / 8 " | ¥514 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。