入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランクケースヒーター |
色 | ブラック |
はめあい | 最大5HPおよび40 "円周のユニット |
長さ | 40 "リードを含まない |
でオンになります | 0度F |
タイプ | 自動調整ケーブル |
電圧 | 120 VAC |
電圧(AC) | 120 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 電圧 | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4DLE5 | 208から277 VACへ | 208/277 | ¥17,930 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。