入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナットリテーナー |
基本素材 | 鋼 |
穴の中心からパネルの端まで | 0.285 " |
直径/ねじサイズ | #10-32 |
終了 | 亜鉛 |
パネルの厚さについて | 0.069〜0.079インチ |
材料 | ばね鋼 |
ナットタイプ | Gスタイルスプリングナット |
形状 | G |
測定システム | インチ |
厚さ | 0.017 " |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | G |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。