APPROVED VENDOR 49Y121 ウォールマウント 150 ポンド23-1/5インチ
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
アイテム価格 | ウォールマウント |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 21 |
負荷容量 | 150ポンド |
材料 | 溶接鋼 |
ドアの数 | 0 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 0 |
全体の高さ | 11 4 / 5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 23 1 / 5 " |
全幅 | 24.25 " |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。