定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 494179-PG 六角穴付きボルト グレード A 7/8-9 X 4、10PK | AB9CVX 2BY61

APPROVED VENDOR 494179-PG 六角穴付ボルト グレード A 7/8-9 X 4、10PK

在庫あり
アイテム: AB9CVX モデル:494179-PG相互参照:2BY61

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,255 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズ7 / 8」-9
直径7 / 8 "
終了亜鉛メッキ
グレードA
頭の高さ37 / 64 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅1 5 / 16 "
頭の下の長さ4"
材料低炭素鋼
最小ねじ山の長さ2"
ロックウェル硬度HRB69から100
測定システムインチ
抗張力60,000 PSI
ねじ山の方向右手
ねじの長さ2"
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 3.8
船高(cm)8.38
船の長さ(cm)26.42
船幅(cm)10.41
HSコード7318158069
原産国CA

製品バリエーション

プロダクトモデル直径/ねじサイズ直径終了グレード頭の高さヘッド幅頭の下の長さリフィル価格
承認済みベンダー 494142-PG 六角穴付きボルト グレード A 3/4-10 x 2 - 20 個パック | AB9CGK 2BB72 494142-PG3 / 4」-103 / 4 "亜鉛メッキA1 / 2 "1.125 "2"-¥6,780
承認済みベンダー 494406-PG 六角キャップ スクリュー グレード A 1/4-20 x 7 - 100 個パック | AB9CJA 2BE19 494406-PG1 / 4」-201 / 4 "亜鉛メッキA11 / 64 "7 / 16 "7"-¥17,161
見積依頼
承認済みベンダー 494064-PG 六角キャップ スクリュー グレード A 1/4-20 x 8 - 100 個パック | AB9CJC 2BE21 494064-PG1 / 4」-201 / 4 "亜鉛メッキA11 / 64 "7 / 16 "8"-¥18,081
承認済みベンダー 494436-PG 六角キャップ スクリュー グレード A 5/16-18 x 7 - 50 個パック | AB9CKH 2BE49 494436-PG5 / 16」-185 / 16 "亜鉛メッキA7 / 32 "1 / 2 "7"-¥11,220
承認済みベンダー 494258-PG 六角穴付きボルト グレード A 5/16-18 x 8 - 50 個パック | AB9CKK 2BE51 494258-PG5 / 16」-185 / 16 "亜鉛メッキA7 / 32 "1 / 2 "8"-¥9,515
見積依頼
承認済みベンダー 494068-PG 六角穴付きボルト グレード A 3/8-16 x 7-1/2 - 50 個パック | AB9CLX 2BE88 494068-PG3 / 8」-163 / 8 "亜鉛メッキA1 / 4 "9 / 16 "7.5 "-¥12,635
見積依頼
承認済みベンダー 494071-PG 六角穴付きボルト グレード A 3/8-16 x 9 - 50 個パック | AB9CMB 2BE92 494071-PG3 / 8」-163 / 8 "亜鉛メッキA1 / 4 "9 / 16 "9"-¥15,931

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 494179-PG 六角穴付ボルト グレード A 7/8-9 X 4、10PK
¥10,255 /パック