APPROVED VENDOR 48J127パネルドリー容量150ポンド12x 21-3 / 4スチール
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
アイテム価格 | パネルドリー |
キャスターホイール径 | 8" |
キャスターホイール素材 | ラバー |
キャスターホイールタイプ | タイヤ |
キャスターホイール幅 | 1.75 " |
色 | レッド |
負荷容量 | 150ポンド |
キャスターホイールの数 | 2 |
プラットフォーム高さ | 55.5 " |
プラットフォームの長さ | 12 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームスタイル | しっかり、リップアップ付き |
プラットフォームの幅 | 12.75 " |
船の重量(kg) | 7.53 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 131.83 |
船幅(cm) | 35.05 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。