APPROVED VENDOR 45116 アンカーボルト L フック 5/8-11 X 3-3/4 インチ
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
アイテム価格 | アンカーボルト |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
材料 | 炭素鋼 |
最小 抗張力 | 35000のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
ねじの長さ | 3.75 " |
番手 | 5 / 8-11 |
タイプ | Lフック |
船の重量(kg) | 14.95 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 7318152041 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。