APPROVED VENDOR 40-15375-12X12Pフォームシート粘着バック0.375x 12 x12インチ
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォームシート |
バッキングタイプ | 粘着バック |
色 | ブラック |
密度 | 15ポンド/フィート3 |
終了 | スムーズ |
硬さ@ 25%たわみ | 5 PSI |
長さ | 12 " |
長さ公差 | "+/- 1/16 |
材料 | ポロンマイクロセルラーウレタン |
ストレッチ制限 | 視聴者の38%が |
温度。 範囲 | -40DFから194DF |
抗張力 | 70 PSI |
厚さ | 0.375 " |
厚さの許容 | 視聴者の38%が |
タイプ | 高性能 |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | "+/- 1/16 |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 3921190000 |
原産国 | US |
モデル | 厚さの許容 | バッキングタイプ | 密度 | 幅(Width) | 硬さ@ 25%たわみ | 長さ | ストレッチ制限 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15188-12X12 | 視聴者の38%が | シンプルスタイル | 15ポンド/フィート3 | 12 " | 5 PSI | 12 " | 視聴者の38%が | 70 PSI | ¥5,338 | |
30-15188-24X24 | 視聴者の38%が | シンプルスタイル | 15ポンド/フィート3 | 24 " | 5 PSI | 24 " | 視聴者の38%が | 70 PSI | ¥11,927 | |
30-15188-54X36 | 視聴者の38%が | シンプルスタイル | 15ポンド/フィート3 | 54 " | 5 PSI | 36 " | 視聴者の38%が | 70 PSI | ¥43,435 | |
30-15188-12X12P | 視聴者の38%が | 粘着バック | 15ポンド/フィート3 | 12 " | 5 PSI | 12 " | 視聴者の38%が | 70 PSI | ¥6,525 | |
30-15188-24X24P | 視聴者の38%が | 粘着バック | 15ポンド/フィート3 | 24 " | 5 PSI | 24 " | 視聴者の38%が | 70 PSI | ¥14,847 | |
30-15188-54X36P | 視聴者の38%が | 粘着バック | 15ポンド/フィート3 | 54 " | 5 PSI | 36 " | 視聴者の38%が | 70 PSI | ¥52,653 | |
30-15250-12X12 | 視聴者の38%が | シンプルスタイル | 15ポンド/フィート3 | 12 " | 5 PSI | 12 " | 視聴者の38%が | 70 PSI | ¥7,048 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。