APPROVED VENDOR 3ZHC8 U-Bolt 1/2-13X8 3/4X10 3/8, 10PK
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
アイテム価格 | Uボルト |
終了 | 亜鉛 |
パイプサイズについて | 8" |
内側の長さ | 10.375 " |
内幅 | 8.75 " |
材料 | 低炭素鋼 |
ねじの長さ | 2" |
番手 | 1 / 2-13 |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 5.92 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。