入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗浄済みボトル |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
容量 | 250mL |
CLASS | 2000 |
クロージャーカラー | ナチュラル |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
直径 | 62 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 127 mm |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 45 mm |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 7017905000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CLASS | 価格 | |
---|---|---|---|---|
3UEG7 | 3000 | ¥37,727 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。