APPROVED VENDOR 3UCZ6プレクリーニング済み広口ジャー1000ml-12個入りパック
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
アイテム価格 | 洗浄済みジャー |
基本素材 | ガラス |
ボディ材質 | ガラスタイプIII |
容量 | 1,000mL / 32オンス |
CLASS | 2000 |
クロージャーカラー | ホワイト/ブルー |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
卒業範囲 | 指定なし |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 89〜400 mm |
形状 | ストレート両面 |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 7017905000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | CLASS | スクリュークロージャーサイズ | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3TRU6 | 125mL | 2000 | 58〜400 mm | ストレート両面 | ¥28,836 | ||
3TRU8 | 250mL / 8オンス | 2000 | 70〜400 mm | ストレート両面 | ¥12,801 | ||
3TRV1 | 250mL / 8オンス | 3000 | 70〜400 mm | ストレート両面 | ¥20,159 | ||
3UCX6 | 125mL / 4オンス | 2000 | 58〜400 mm | ストレート両面 | ¥25,281 | ||
3UCX9 | 125mL / 4オンス | 3000 | 58〜400 mm | ストレート両面 | ¥36,237 | ||
3UCY9 | 500mL / 16オンス | 2000 | 89〜400 mm | ストレート両面 | ¥17,048 | ||
3UCZ3 | 500mL / 16オンス | 3000 | 89〜400 mm | ストレート両面 | ¥22,935 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。