入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗浄済みボトル |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | 高密度ポリエチレン |
容量 | 125mL |
CLASS | 2000 |
クロージャーカラー | ナチュラル |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
直径 | 51 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 99 mm |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 24 mm |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 1.11 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | CLASS | クロージャーカラー | 直径 | 高さ | 口 | スクリュークロージャーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TRK8 | 125mL | 2000 | ホワイト/ブルー | - | - | 狭い | 20〜410 mm | ¥14,552 | ||
3TRL2 | 250mL | 2000 | ホワイト/ブルー | - | - | 狭い | 24〜410 mm | ¥18,281 | ||
3TRL5 | 500mL | 2000 | ホワイト/ブルー | - | - | 狭い | 28〜410 mm | ¥9,908 | ||
3TRL8 | 1,000mL | 2000 | ホワイト/ブルー | - | - | 狭い | 28〜410 mm | ¥11,347 | ||
333004 | 125mL | 3000 | ナチュラル | 51 mm | 99 mm | 狭い | - | ¥49,612 | ||
3TRW4 | 125mL | 2000 | ナチュラル | 51 mm | 97 mm | 広い | 38 mm | ¥43,214 | ||
3TRW6 | 125mL | 3000 | ナチュラル | 51 mm | 97 mm | 広い | 38 mm | ¥56,833 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。