APPROVED VENDOR 3MHD8アウトリガーパッド18x 18
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
アイテム価格 | アウトリガーパッド |
ハンドルタイプ | 成形 |
長さ | 18 " |
材料 | ラバー |
パッドの厚さ | 2" |
タイプ | 18 "×18" X 2 " |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 15.99 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 4016910000 |
原産国 | TH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。